Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 200x150x90mm, Qualität 1.10 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 200 x 150 x 90 mm, Qualität 1.10, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 200 x 150 x 90 mm, Qualität 1.10, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011050
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011050
EAN/GTIN:
     4056705110502
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten

  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Modulgrösse, passend auf Euro-Palette
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 10 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,16
Qualität:
1.10B
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
150 mm
Höhe innen:
90 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
210 mm
Breite außen:
150 mm
Höhe außen:
90 mm
Traglast:
20 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,76*
4 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,62*
€ 0,81*
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,6248*
€ 0,8148*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,83*
Lager 123
50
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.