Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 340x240x280mm, C4, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 340 x 240 x 280 mm, Qualität 1.20 B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 340 x 240 x 280 mm, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0044
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011048
EAN/GTIN:
     4056705110489
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
340 mm
Breite innen:
240 mm
Höhe innen:
280 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20B
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,92
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,31163*
€ 1,88163*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,95*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 40,47*
5 Tage
84
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,25*
€ 40,80*
8 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 22,65*
€ 46,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,47*
€ 48,1593
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,65*
€ 38,8535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,29*
€ 28,9051
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.