Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 340 x 240 x 280 mm, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600140
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011048
EAN/GTIN:
     4063963013025
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Deckenpapier aus Testliner · Ideal für den Postversand · Für kleinere und leichtere Packgüter · Verschluss mit allen Arten von Klebeband · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 20 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite innen:
240 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,92
Höhe innen:
280 mm
Länge innen:
340 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
1-wellig
Qualität:
1.20B
Traglast:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 1-wellig, 5010.48, 501048, 5011048, faltkarton, karton, kartonage, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5011048
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,31163*
€ 1,88163*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,95*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 40,47*
4 Tage
84
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,25*
€ 40,80*
Lager 5R7J8
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 22,65*
€ 46,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,47*
€ 55,2993
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,05*
€ 45,2795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,36*
€ 42,0784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,96*
€ 33,2724
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,37*
€ 27,8103
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.