Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 160x220mm, 50µ,transparent Eurolochung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel 160x220mm, 50µ, transparent, Eurolochung
PE-Druckverschlussbeutel 160x220mm, 50µ, transparent, Eurolochung
Artikel-Nr.:
     776-DV0043
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160205
EAN/GTIN:
     4056705602052
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
220 mm
Breite innen:
160 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
3,84
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 160 x 220 mm (b x h) 50 μm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 160x220mm, Probentütchen, Eurolochung, 8160205, 8.160.205, 81.602.05, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02452*
€ 0,05226*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04157*
€ 0,05437*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,91*
€ 46,89*
4 Tage
12
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,64*
€ 49,46*
5 Tage
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 49,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,89*
€ 55,7991
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,57*
€ 42,3283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,98*
€ 38,0562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02191* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.