Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel 160x220mm, 50µ, transparent, Eurolochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8160205
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160205
EAN/GTIN:
     4056705602052
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Mit Eurolochung zum Aufhängen in Verkaufsregalen
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich
  • 50 μ Stark
  • Reißfeste Beutel, die sich beliebig oft ohne Verschlussclipse oder Klebstreifen öffnen und fest verschließen lassen
  • Auch bedruckt lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PE-Folie
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 160 x 220 mm (b x h) 50 μm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 160x220mm, PE, Beutel, Folie, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, Eurolochung, Euro, 8160205, 81.60205, 81.602.05
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02452*
€ 0,05226*
Lager 6922
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04157*
€ 0,05437*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,91*
€ 46,89*
4 Tage
12
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,64*
€ 49,46*
5 Tage
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 49,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05437*
€ 0,0647
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04157*
€ 0,04947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 54,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.