| |
|
| Artikel-Nr.: 7753-297451 Herst.-Nr.: 297451 EAN/GTIN: 4251401456446 |
| |
|
| | |
| GIFAS PrimaLED 2 LeuchteArbeitsleuchte / Flächenstrahler Betriebsspannung: 230VACLeistung: 25,2 WattLichtstrom: 4200 lmEffizienz: 165 lm/WFarbtemp.: 4.000 KLebensdauer: L70/B10 80.000 hSchutzart: IP65Schutzklasse: IITemperaturbereich: -20°C bis +40°CAbmessungen: L x B x H = 305 x 295 x 110 mmGewicht: ca. 3,1 kgEingang: 10 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2 x 1,5 qmmund Konturenstecker IP X4Eigenschaften:- gelbes Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat- schwarze Gummikanten als Stoss- und Schlagschutz- Tragegriff- Lampenabdeckung aus stoss- und schlagfestem Makrolon, schliesst das Gehäuse wasser-und staubdicht ab- satinierte Frontscheibe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, gifas led arbeitsleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED |
| | |
| |