Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabelrolle 521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-207356
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     207356
EAN/GTIN:
     4251401406045
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
GIFAS-Stahlblechleitungsroller 521 fahrbarin Standardfarbe "verkehrsrot" RAL 3020mit kugelgelagertem Trommelkörper aus Stahlblech,beidseitigen Tragegriffe und isoliertem Handgriffmit anmontiertem Vollgummi-Verteiler 7800Eingang:25 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 5 x 16 qmm mit CEE-Stecker 5 x 63 A/400 V Ausgang:2 CEE-Einbausteckdosen 5 x 32 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 32 A2 CEE-Einbausteckdosen 5 x 16 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 16 A3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 3 LS-Schalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schalter 25/0,03 A, 4polig für die Schutzkontaktsteckdosen Ausführung:- Schutzorgane hinter 2 Transparentschutzklappen angeordnet- Steckdosen auf anmontiertem Vollgummi-Verteiler montiert Abmessungen: H x B x T = 1130 x 720 x 775 mmSchutzart: IP X4Gl-Faktor: 0,56Gewicht: ca. 90 kg
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Leitungsroller, leitungsroller gifas, kabelbox, Roller, Trommel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.490,43*
€ 3.705,93*
Lager 7753
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.731,00*
€ 3.731,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.838,88*
€ 4.102,58*
Preise: Lager 7753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.731,00*
€ 4.439,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7753
Versand: Lager 7753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7753
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.