| |
|
| Artikel-Nr.: 7753-203732 Herst.-Nr.: 203732 EAN/GTIN: 4251401408018 |
| |
|
| | |
| GIFAS Vollgummi-Trenntransfomator Typ 3500Eingang:3 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2 x 1,5 qmmmit KonturensteckerAusgang:1 Schutzkontaktsteckdose 230 Vohne sekundärseitige AbsicherungEinbauten:1 Einphasen-Trenntransformator 2000 VA 230/230 V, 50 Hz nach VDE 05701 ETA-Schalter 10 A, als thermischer Überlastschutz auf der Primärseite1 Einschaltstrombegrenzer 230 V, 50 HzAusführung:- Verteiler mit 1 Vollgummi-Transportgriff und Stellfüßen ausgestattet- Verteiler mit Hinweisschild: "Achtung! Schutztrenntransformator, je Steckdose nur 1 Verbraucher anschließen." Abmessungen: H x B x T = 250 x 361 x 361 mmSchutzart: IP 54Gewicht: ca. 22 kg Eigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Basen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andre Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften der VDE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartrafo, Spartransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, Vollgummi-Verteiler, gifas electric cee stromverteiler, einphasentrafo, trenntrafo primär 230v, Mobil, Verteiler, Gummi, Trafo |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7753 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.082,00* | € 1.082,00* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.007,77* | € 1.114,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.037,69* | € 1.147,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.050,82* | € 1.158,30* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.117,86* | € 1.236,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7753 | | Versand: Lager 7753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|