|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-21252534 Herst.-Nr.: 203732 EAN/GTIN: 4251401408018 |
| |
|
|  |  |
 | Vollgummi-Verteiler 35T200001ETAESB11 GIFAS Vollgummi-Trenntransfomator Typ 3500Eingang:3 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2 x 1,5 qmm mit KonturensteckerAusgang:1 Schutzkontaktsteckdose 230 V ohne sekundärseitige AbsicherungEinbauten:1 Einphasen-Trenntransformator 2000 VA 230/230 V, 50 Hz nach VDE 05701 ETA-Schalter 10 A, als thermischer Überlastschutz auf der Primärseite1 Einschaltstrombegrenzer 230 V, 50 HzAusführung:- Verteiler mit 1 Vollgummi-Transportgriff und Stellfüßen ausgestattet- Verteiler mit Hinweisschild: " Achtung! Schutztrenntransformator, je Steckdose nur 1 Verbraucher anschließen. Weitere Informationen:  |  | Primärspannung: | 0,23 kV | Sekundärspannung 1: | 0,23 kV | Anschlusswert: | 2 kVA | Schalttransformator: | sonstige | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.098,00* | € 1.098,00* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.048,73* | € 1.149,33* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.063,93* | € 1.160,42* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1.076,99* | € 1.178,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|