Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Kabeltrommel
>
Kabelbox
>
Artikel
Stahlblech-Kabelrolle 521
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7753-130137
Hersteller:
Gifas Electric
Herst.-Nr.:
130137
EAN/GTIN:
4251401406069
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
gifas kabelbox
kabelbox
GIFAS-Stahlblechleitungsroller Typ 521in Standardfarbe "verkehrsrot" RAL 3020mit kugelgelagertem Trommelkörper aus Stahlblech,beiseitigen Tragegriffe und isoliertem Handgriff Eingang: 100 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 5 x 6 qmm mit CEE-Stecker 5 x 32 A/400 V Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V ohne Absicherung Ausführung:- in Standardfarbe "verkehrsrot" RAL 3020- mit kugelgelagertem Trommelkörper aus Stahlblech, beiseitigen Tragegriffe und isoliertem Handgriff- mit Hinweisschild: "Achtung! Nur im abgetrommelten Zustand benutzen." Abmessungen: H x B x T = 1130 x 720 x 775 mmSchutzart: IP X4Gl-Faktor: 1Gewicht: ca. 80 kg
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Niederspannungs-Verteiler, ortsveränderlich
>
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe:
kabelrolle 100m
,
Kabeltrommel
,
Leitungsroller
,
Roller
,
Trommel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.856,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen