Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerungen GG-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-114808
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     114808
EAN/GTIN:
     4251401406281
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
GIFAS-Verlängerungsleitung 32 A/400 V komplett montiert mit:- 20 m GIFAS-PROFLEXX-H07 Leitung 5 x 6 qmm- Vollgummi-CEE-Stecker 5 x 32 A/400 V IP54- Vollgummi-CEE-Kupplung 5 x 32 A/400 V IP54 Ausführung:- Steckverbindungen aus Vollgummi- flexible H07RN-F Leitung- gelber Außenmantel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7753
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,00*
€ 294,00*
Frei Haus
ab € 281,25*
€ 333,15*
Frei Haus
ab € 285,52*
€ 336,25*
Preise: Lager 7753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,00*
€ 349,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7753
Versand: Lager 7753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7753
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.