Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung CEE/5pol./32A 303256/57/20/4560GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung CEE/5pol./32A 303256/57/20/4560GG
Verlängerungsleitung CEE/5pol./32A 303256/57/20/4560GG
Artikel-Nr.:
     3517A-76555973
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     114808
EAN/GTIN:
     4251401406281
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

Verlängerungsleitung CEE/5pol./32A 303256/57/20/4560GG

Verlängerungsleitung 32 A/400 V komplett montiert mit:- 20 m PROFLEXX-H07 Leitung 5 x 6 qmm- Vollgummi-CEE-Stecker 5 x 32 A/400 V IP54- Vollgummi-CEE-Kupplung 5 x 32 A/400 V IP54 Ausführung:- Steckverbindungen aus Vollgummi- flexible H07RN-F Leitung- gelber Außenmantel
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Länge:
20 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-50..60 °C
Spiralleitung:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 32a, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 20m, Netzanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Zuleitung, Leitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,73*
€ 20,61*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,00*
€ 294,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 281,53*
€ 329,40*
Frei Haus
ab € 283,99*
€ 332,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,83*
€ 386,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,73*
€ 372,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 281,53*
€ 335,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.