Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommeln 518


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-109334
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     109334
EAN/GTIN:
     4251401414804
Suchbegriffe:
Leitungsroller
leitungsroller gifas
leitungsroller
GIFAS-Vollgummi-Leitungstrommel Typ 518 Eingang:3 m GIFAS PROFLEXX-07-Leitung 3 x 2,5 qmm mit Schutzkontaktstecker Ausgang:50 m GIFAS PROFLEXX-07-Leitung 3 x 2,5 qmm mit Schutzkontaktkupplung Ausführung:- nach DIN 14680-A1- mit blauem Metallgestell (RAL 5002)- inkl. isoliertem Tragegriff u. Klettband- Klappkurbelgriff wirkt gleichzeitig als Feststellbremse- ohne Thermoschutz- Haspel mit Moosgummidichtung versehen Abmessungen: H x B x T = 380 x 554 x 310 mmSchutzart: IP X4Gewicht: ca. 20 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Roller, Trommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7753
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,00*
€ 854,00*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 925,97*
€ 1.053,63*
Preise: Lager 7753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,00*
€ 1.016,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7753
Versand: Lager 7753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7753
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.