Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber "Novi", schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Kugelschreiber "Novi", schwarz
Artikelbild Kugelschreiber "Novi", schwarz
Detailansicht Kugelschreiber "Novi", schwarz
Kugelschreiber "Novi", schwarz
Imagebild Kugelschreiber "Novi", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-09095002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     09095002-00000
EAN/GTIN:
     4024869202548
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Blauschreibend. Eleganter Kugelschreiber mit Druckknopf und Metall-Clip. Das metallisch schimmernde Gehäuse in diversen Farben wirkt durch die beiden silbernen Trennlinien besonders stilvoll.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
136 mm
Durchmesser:
10 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Metall/Chrom
Gewicht:
0,018 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,49816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 368,49*
€ 438,5031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,80*
€ 399,602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,04*
€ 352,2876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,13*
€ 308,3647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,08*
€ 296,4052
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
09095003-00000
ab € 248,93*
Ähnlich
elasto
09095036-00000
ab € 249,32*
Ähnlich
elasto
09095004-00000
ab € 248,03*
Ähnlich
elasto
09095012-00000
ab € 247,51*
Ähnlich
elasto
09095005-00000
ab € 249,04*
Ähnlich
elasto
09095025-00000
ab € 247,94*
Ähnlich
elasto
09095024-00000
ab € 249,02*
Ähnlich
elasto
09095009-00000
ab € 248,83*
Ähnlich
elasto
09095006-00000
ab € 249,09*
Ähnlich
elasto
09095001-00000
ab € 249,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.