Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber "Novi", blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Kugelschreiber "Novi", blau
Artikelbild Kugelschreiber "Novi", blau
Detailansicht Kugelschreiber "Novi", blau
Kugelschreiber "Novi", blau
Imagebild Kugelschreiber "Novi", blau
Artikel-Nr.:
     7702-09095003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     09095003-00000
EAN/GTIN:
     4024869202487
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Blauschreibend. Eleganter Kugelschreiber mit Druckknopf und Metall-Clip. Das metallisch schimmernde Gehäuse in diversen Farben wirkt durch die beiden silbernen Trennlinien besonders stilvoll.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
136 mm
Durchmesser:
10 mm
Hauptfarbe:
blau
Material:
Metall/Chrom
Gewicht:
0,018 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,49846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 367,74*
€ 437,6106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,08*
€ 398,7452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 295,41*
€ 351,5379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,71*
€ 307,8649
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,23*
€ 296,5837
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
09095036-00000
ab € 248,83*
Ähnlich
elasto
09095004-00000
ab € 248,40*
Ähnlich
elasto
09095012-00000
ab € 249,14*
Ähnlich
elasto
09095005-00000
ab € 248,40*
Ähnlich
elasto
09095025-00000
ab € 249,31*
Ähnlich
elasto
09095024-00000
ab € 249,01*
Ähnlich
elasto
09095009-00000
ab € 247,77*
Ähnlich
elasto
09095006-00000
ab € 247,90*
Ähnlich
elasto
09095002-00000
ab € 248,18*
Ähnlich
elasto
09095001-00000
ab € 248,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.