Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousepad "Mikrofaser" 3 in 1, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Mousepad "Mikrofaser" 3 in 1, weiß
Artikelbild Mousepad "Mikrofaser" 3 in 1, weiß
Detailansicht Mousepad "Mikrofaser" 3 in 1, weiß
Mousepad "Mikrofaser" 3 in 1, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-08964001-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08964001-00001
EAN/GTIN:
     4024869113226
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Flexibel und rutschfest überzeugt dieses Mousepad außerdem mit seiner großen Werbefläche. Die Oberseite ist komplett 4-farbig und individuell zu gestalten. Auf der Unterseite verhindert die spezielle Antirutsch-Beschichtung ein Verrutschen beim Arbeiten am PC. Zusätzlich kann die Oberseite als Mikrofasertuch zum Reinigen von Monitor oder ähnlichem benutzt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Textil/Microfaser
Gewicht:
0,015 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.