Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocktail-Rührstab "Rund", transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Cocktail-Rührstab "Rund", transparent
Artikelbild Cocktail-Rührstab "Rund", transparent
Detailansicht Cocktail-Rührstab "Rund", transparent
Cocktail-Rührstab "Rund", transparent
Imagebild Cocktail-Rührstab "Rund", transparent
Artikel-Nr.:
     7702-07893010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07893010-00000
EAN/GTIN:
     4024869515112
Suchbegriffe:
Cocktail-Rührer
Cocktail-Stirrer
Cocktailrührer
Cocktailstirrer
Täglich werden weltweit Millionen von Cocktails getrunken, aber nur selten werden diese für Werbezwecke genutzt. Mit Cocktail-Rührstäben bietet sich eine perfekte Möglichkeit eine Marke oder ein Produkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,005 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,2444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.560,10*
€ 1.856,519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.358,25*
€ 1.616,3175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.307,40*
€ 1.555,806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.264,10*
€ 1.504,279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.222,00*
€ 1.454,18
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
07893002-00000
ab € 0,25*
Ähnlich
elasto
07893003-00000
ab € 1.214,05*
Ähnlich
elasto
07893005-00000
ab € 0,25*
Ähnlich
elasto
07893006-00000
ab € 1.219,30*
Ähnlich
elasto
07893203-00000
ab € 0,25*
Ähnlich
elasto
07893001-00000
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.