Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocktail-Rührstab "Rund", standard-rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Cocktail-Rührstab "Rund", standard-rot
Artikelbild Cocktail-Rührstab "Rund", standard-rot
Detailansicht Cocktail-Rührstab "Rund", standard-rot
Cocktail-Rührstab "Rund", standard-rot
Imagebild Cocktail-Rührstab "Rund", standard-rot
Artikel-Nr.:
     7702-07893006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07893006-00000
EAN/GTIN:
     4024869249666
Suchbegriffe:
Cocktail-Rührer
Cocktail-Stirrer
Cocktailrührer
Cocktailstirrer
Täglich werden weltweit Millionen von Cocktails getrunken, aber nur selten werden diese für Werbezwecke genutzt. Mit Cocktail-Rührstäben bietet sich eine perfekte Möglichkeit eine Marke oder ein Produkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,005 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,2445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.491,30*
€ 1.774,647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.292,90*
€ 1.538,551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.254,60*
€ 1.492,974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.233,30*
€ 1.467,627
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.222,50*
€ 1.454,775
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
07893002-00000
ab € 0,25*
Ähnlich
elasto
07893003-00000
ab € 1.221,15*
Ähnlich
elasto
07893005-00000
ab € 0,25*
Ähnlich
elasto
07893010-00000
ab € 1.223,85*
Ähnlich
elasto
07893203-00000
ab € 0,25*
Ähnlich
elasto
07893001-00000
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.