Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenbrille "Blues", pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sonnenbrille "Blues", pink
Artikelbild Sonnenbrille "Blues", pink
Detailansicht Sonnenbrille "Blues", pink
Sonnenbrille "Blues", pink
Artikel-Nr.:
     7702-07878008-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07878008-00002
EAN/GTIN:
     4024869015964
Suchbegriffe:
Freizeitbrille
Sonnenbrille
Sonnenbrillen
sonnenbrillen
Kultige Sonnenbrille im Blues-Stil. Erhältlich in verschiedenen Farben. Der Rahmen ist aus leichtem PC. Die schwarz getönten Gläser sind aus Acryl und haben UV-400 Schutz. Leicht und angenehm zu tragen. Entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 und der Norm EN ISO 12312 -1. Filterkategorie 3, Klasse I.
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
pink
Material:
Kunststoff/Polycarbonat
Gewicht:
0,029 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
07878004-00002
ab € 1,44*
Ähnlich
elasto
07878009-00001
ab € 1,43*
Ähnlich
elasto
07878001-00002
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.