Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Schlüsselanhänger "Strap", rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Filz-Schlüsselanhänger "Strap", rot
Artikelbild Filz-Schlüsselanhänger "Strap", rot
Imagebild Filz-Schlüsselanhänger "Strap", rot
Filz-Schlüsselanhänger "Strap", rot
Artikel-Nr.:
     7702-06885006-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06885006-00001
EAN/GTIN:
     4024869057759
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger filz elasto
schlüssel anhänger
Extra stark und reißfest. Trendiger Anhänger aus doppellagigem Filz mit Metallöse und Metallschlüsselring. Äußerst strapazierfähig durch 2 mm Filzstärke pro Lage.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
rot
Material:
Textil/Filz
Gewicht:
0,005 kg
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
06885003-00000
ab € 0,47*
Ähnlich
elasto
06885012-00000
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.