Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser "Pro", gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Cuttermesser "Pro", gelb/schwarz
Artikelbild Cuttermesser "Pro", gelb/schwarz
Detailansicht Cuttermesser "Pro", gelb/schwarz
Cuttermesser "Pro", gelb/schwarz
Imagebild Cuttermesser "Pro", gelb/schwarz
Cuttermesser "Pro", gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-06318417-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06318417-00000
EAN/GTIN:
     4024869329450
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Professionelles Cuttermesser mit Feststellung der Klinge und selbstladendem Magazin. Stabile Metallführung, M3 Abbrechklingen aus Stahl, Griff und Magazin aus ABS und TPR. Werbefläche im Griff. Inkl. 3 Klingen.
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
gelb/schwarz
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,104 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
06318415-00000
ab € 1,69*
Ähnlich
elasto
06318421-00000
ab € 1,68*
Ähnlich
elasto
06318002-00000
ab € 1,69*
Ähnlich
elasto
06318400-00005
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.