Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl-/Wärmekissen "Fresh", klein, transluzent-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Kühl-/Wärmekissen "Fresh", klein, transluzent-blau
Artikelbild Kühl-/Wärmekissen "Fresh", klein, transluzent-blau
Detailansicht Kühl-/Wärmekissen "Fresh", klein, transluzent-blau
Kühl-/Wärmekissen "Fresh", klein, transluzent-blau
Artikel-Nr.:
     7702-06179203-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06179203-00001
EAN/GTIN:
     4024869950005
Suchbegriffe:
Gelkompresse
Kalt-Warm Kompresse
Kälte-Kompresse
Kältekompresse
Vor der Anwendung in den Kühlschrank oder in ein heißes Wasserbad legen. Zum partiellen Kühlen oder Wärmen von Körperstellen.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transluzent-blau
Material:
Kunststoff/PVC 16P
Gewicht:
0,190 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.