Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnputzbecher "Clean", standard-blau PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Zahnputzbecher "Clean", standard-blau PP
Artikelbild Zahnputzbecher "Clean", standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-05226003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05226003-00000
EAN/GTIN:
     4024869139431
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher plastik blau
mundspülglas acryl
Für die Mundhygiene. Zylindrischer Zahnputzbecher aus Kunststoff mit großer Werbefläche! Füllmenge: 0,2 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
91 mm
Durchmesser:
70 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,035 kg
Weitere Suchbegriffe: mundspülglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.419,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,70977* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.817,98*
€ 2.163,3962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.766,74*
€ 2.102,4206
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.676,14*
€ 1.994,6066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.511,12*
€ 1.798,2328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.464,54*
€ 1.742,8026
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.419,54*
€ 1.689,2526
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05226002-00000
ab € 1.414,02*
Ähnlich
elasto
05226004-00000
ab € 1.424,64*
Ähnlich
elasto
05226006-00000
ab € 1.415,64*
Ähnlich
elasto
05226010-00000
ab € 1.420,42*
Ähnlich
elasto
05226001-00000
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.