Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibboard "DIN A4 color", transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Schreibboard "DIN A4 color", transparent
Artikelbild Schreibboard "DIN A4 color", transparent
Detailansicht Schreibboard "DIN A4 color", transparent
Schreibboard "DIN A4 color", transparent
Artikel-Nr.:
     7702-04435010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04435010-00000
EAN/GTIN:
     4024869427767
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
DIN A4 Klemmbrett mit Anlegeleiste, Klemme mit Kunststofffederung, Visitenkartenhalterung oberhalb der Klemme, Stifteinkerbung und Skalierung. Lieferung ohne Accessoires.
Weitere Informationen:
Länge:
342 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,282 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.292,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 4,2925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.594,13*
€ 5.467,0147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.550,62*
€ 5.415,2378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.294,88*
€ 5.110,9072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.292,50*
€ 5.108,075
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04435003-00000
ab € 4.292,50*
Ähnlich
elasto
04435004-00000
ab € 4.292,50*
Ähnlich
elasto
04435005-00000
ab € 4.292,50*
Ähnlich
elasto
04435006-00000
ab € 4.292,50*
Ähnlich
elasto
04435001-00000
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.