Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Formulare
>
Klemmbrett
>
Artikel
Schreibboard "DIN A4 color", standard-grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-04435005-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
04435005-00000
EAN/GTIN:
4024869119754
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
DIN A4 Klemmbrett mit Anlegeleiste, Klemme mit Kunststofffederung, Visitenkartenhalterung oberhalb der Klemme, Stifteinkerbung und Skalierung. Lieferung ohne Accessoires.
Weitere Informationen:
Länge:
342 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-grün
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,282 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Malbrett
,
Schreibplatte
,
Zeichenklemmbrett
,
klemmbrett a4 kunststoff
,
blockklemme a4
,
blockklemme
,
4435
,
Schreibbrett
,
LKW-Zubehör
,
Bürobedarf
,
Bürozubehör
,
Hotelbedarf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,51*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schreibboard "DIN A4 color", standard-blau PP
elasto
04435003-00000
€ 5,50*
Ähnlich
Schreibboard "DIN A4 color", standard-gelb
elasto
04435004-00000
€ 5,51*
Ähnlich
Schreibboard "DIN A4 color", standard-rot
elasto
04435006-00000
€ 5,47*
Ähnlich
Schreibboard "DIN A4 color", transparent
elasto
04435010-00000
€ 5,51*
Ähnlich
Schreibboard "DIN A4 color", weiß
elasto
04435001-00000
€ 13,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.