Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibboard "DIN A4 color", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schreibboard "DIN A4 color", weiß
Artikelbild Schreibboard "DIN A4 color", weiß
Detailansicht Schreibboard "DIN A4 color", weiß
Schreibboard "DIN A4 color", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04435001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04435001-00000
EAN/GTIN:
     4024869119679
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
DIN A4 Klemmbrett mit Anlegeleiste, Klemme mit Kunststofffederung, Visitenkartenhalterung oberhalb der Klemme, Stifteinkerbung und Skalierung. Lieferung ohne Accessoires.
Weitere Informationen:
Länge:
342 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,282 kg
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 kunststoff, blockklemme a4, blockklemme, 4435, Schreibbrett, LKW-Zubehör, Bürobedarf, Bürozubehör, Hotelbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04435003-00000
€ 5,51*
Ähnlich
elasto
04435004-00000
€ 5,52*
Ähnlich
elasto
04435005-00000
€ 5,51*
Ähnlich
elasto
04435006-00000
€ 5,51*
Ähnlich
elasto
04435010-00000
€ 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.