Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keksstempel-Set "Cute", standard-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Keksstempel-Set "Cute", standard-rot
Artikelbild Keksstempel-Set "Cute", standard-rot
Imagebild Keksstempel-Set "Cute", standard-rot
Artikel-Nr.:
     7702-04423006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04423006-00000
EAN/GTIN:
     4024869216064
Suchbegriffe:
Brötchenstempel
Gebäck-Form
Gebäckform
Keks-Stempel
Hochwertiges 3er-Stempelset aus PP mit Schneeflocken-, Zuckerstangen- und Schneemann-Motiv original Made in Germany. Die Stempel einfach mit der Hand auf den Teig drücken und jeder Keks erhält eine schicke Verzierung. Durch die Laschen an den Seiten der Stempel lassen sich diese wieder einfach entfernen. Leicht zu reinigen und immer wieder verwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
67 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,012 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.