Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftspitzer "Helm", weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Bleistiftspitzer "Helm", weiß
Artikelbild Bleistiftspitzer "Helm", weiß
Imagebild Bleistiftspitzer "Helm", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04291001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04291001-00000
EAN/GTIN:
     4024869451502
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Stiftespitzer in Helmform. Ein Werbeartikel mit sehr langer Nutzungsdauer. In vielen ausgefallenen Formen ist er ideal einsetzbar für verschiedenste Promotion-Aktionen.
Weitere Informationen:
Länge:
58 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
46 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,020 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.464,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,2928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.862,25*
€ 8.166,0775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.509,55*
€ 7.746,3645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.464,00*
€ 7.692,16
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04291006-00000
ab € 6.464,00*
Ähnlich
elasto
04291402-00000
ab € 1,31*
Ähnlich
elasto
04291406-00000
ab € 6.464,00*
Ähnlich
elasto
04291408-00000
ab € 6.464,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.