Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiellupe "Handle 4 x", standard-rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Stiellupe "Handle 4 x", standard-rot
Artikelbild Stiellupe "Handle 4 x", standard-rot
Imagebild Stiellupe "Handle 4 x", standard-rot
Artikel-Nr.:
     7702-04279006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04279006-00000
EAN/GTIN:
     4024869451403
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
handlupe 4fach
Lupe aus stabilem Kunststoff mit einem Durchmesser von 60 mm, 4-facher Vergrößerung und Stiel zum bequemen Halten. Mit spezieller, asphärischer Linse.
Weitere Informationen:
Länge:
158 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/Polymethylmethacrylat
Gewicht:
0,051 kg
Weitere Suchbegriffe: stiellupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.410,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 6,41052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.186,96*
€ 8.552,4824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.027,88*
€ 8.363,1772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.521,92*
€ 7.761,0848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.449,24*
€ 7.674,5956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6.410,52*
€ 7.628,5188
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04279002-00000
ab € 6.386,39*
Ähnlich
elasto
04279003-00000
ab € 6.431,12*
Ähnlich
elasto
04279009-00000
ab € 6.420,00*
Ähnlich
elasto
04279001-00000
ab € 6.424,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.