Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiellupe "Handle 4 x", standard-blau PS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Stiellupe "Handle 4 x", standard-blau PS
Artikelbild Stiellupe "Handle 4 x", standard-blau PS
Imagebild Stiellupe "Handle 4 x", standard-blau PS
Artikel-Nr.:
     7702-04279003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04279003-00000
EAN/GTIN:
     4024869451410
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
handlupe 4fach
Lupe aus stabilem Kunststoff mit einem Durchmesser von 60 mm, 4-facher Vergrößerung und Stiel zum bequemen Halten. Mit spezieller, asphärischer Linse.
Weitere Informationen:
Länge:
158 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PS
Material:
Kunststoff/Polymethylmethacrylat
Gewicht:
0,051 kg
Weitere Suchbegriffe: stiellupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.387,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 6,38758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.961,50*
€ 8.284,185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.853,03*
€ 8.155,1057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.458,01*
€ 7.685,0319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.420,61*
€ 7.640,5259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6.387,58*
€ 7.601,2202
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04279002-00000
ab € 6.403,70*
Ähnlich
elasto
04279009-00000
ab € 6.439,21*
Ähnlich
elasto
04279006-00000
ab € 6.426,92*
Ähnlich
elasto
04279001-00000
ab € 6.431,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.