Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiellupe "Handle 4 x", schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Stiellupe "Handle 4 x", schwarz
Artikelbild Stiellupe "Handle 4 x", schwarz
Imagebild Stiellupe "Handle 4 x", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-04279002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04279002-00000
EAN/GTIN:
     4024869451380
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
handlupe 4fach
Lupe aus stabilem Kunststoff mit einem Durchmesser von 60 mm, 4-facher Vergrößerung und Stiel zum bequemen Halten. Mit spezieller, asphärischer Linse.
Weitere Informationen:
Länge:
158 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polymethylmethacrylat
Gewicht:
0,051 kg
Weitere Suchbegriffe: stiellupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.416,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 6,41698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.181,37*
€ 8.545,8303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.023,82*
€ 8.358,3458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.520,01*
€ 7.758,8119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.448,03*
€ 7.673,1557
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6.416,98*
€ 7.636,2062
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04279003-00000
ab € 6.442,30*
Ähnlich
elasto
04279009-00000
ab € 6.428,67*
Ähnlich
elasto
04279006-00000
ab € 6.418,94*
Ähnlich
elasto
04279001-00000
ab € 6.429,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.