Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-Schlüsselanhänger "Ghost" mit Chip, standard-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Chip-Schlüsselanhänger "Ghost" mit Chip, standard-gelb
Artikelbild Chip-Schlüsselanhänger "Ghost" mit Chip, standard-gelb
Detailansicht Chip-Schlüsselanhänger "Ghost" mit Chip, standard-gelb
Chip-Schlüsselanhänger "Ghost" mit Chip, standard-gelb
Imagebild Chip-Schlüsselanhänger "Ghost" mit Chip, standard-gelb
Chip-Schlüsselanhänger "Ghost" mit Chip, standard-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-04129004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04129004-00000
EAN/GTIN:
     4024869771600
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
Extra flacher, formschöner Chip-Halter ohne Schlüsselring. Inklusive Chip.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-gelb
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,003 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.177,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,29443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.494,88*
€ 1.778,9072
pro Packung
ab 1,25 Packungen
€ 1.359,00*
€ 1.617,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.336,92*
€ 1.590,9348
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.292,36*
€ 1.537,9084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.255,60*
€ 1.494,164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.219,48*
€ 1.451,1812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.177,72*
€ 1.401,4868
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04129002-00000
ab € 1.174,40*
Ähnlich
elasto
04129003-00000
ab € 1.178,36*
Ähnlich
elasto
04129005-00000
ab € 1.171,80*
Ähnlich
elasto
04129009-00000
ab € 1.174,80*
Ähnlich
elasto
04129006-00000
ab € 1.179,44*
Ähnlich
elasto
04129001-00000
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.