Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würfelspiel "Der große Wurf" im Etui, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Würfelspiel "Der große Wurf" im Etui, weiß
Artikelbild Würfelspiel "Der große Wurf" im Etui, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-03226001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03226001-00000
EAN/GTIN:
     4024869078594
Suchbegriffe:
Würfelspiele
würfelspiele
Spielblock, Spielanleitung und 5 farbige Holzwürfel. Wiederverschließbar in einer Klarsichthülle verpackt. Ideal für Unterwegs.
Weitere Informationen:
Länge:
207 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,123 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03226003-00000
ab € 2,67*
Ähnlich
elasto
03226005-00000
ab € 2,68*
Ähnlich
elasto
03226006-00000
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.