Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würfelspiel "Der große Wurf" im Etui, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Würfelspiel "Der große Wurf" im Etui, rot
Artikelbild Würfelspiel "Der große Wurf" im Etui, rot
Artikel-Nr.:
     7702-03226006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03226006-00000
EAN/GTIN:
     4024869078693
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Würfelspiele
würfelspiele
Spielblock, Spielanleitung und 5 farbige Holzwürfel. Wiederverschließbar in einer Klarsichthülle verpackt. Ideal für Unterwegs.
Weitere Informationen:
Länge:
207 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
rot
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,123 kg
Weitere Suchbegriffe: 3226, Glücksspiel, Geschicklichkeitsspiel, Gesellschaftsspiel, Würfelbecher, Würfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03226003-00000
ab € 3,17*
Ähnlich
elasto
03226005-00000
ab € 3,17*
Ähnlich
elasto
03226001-00000
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.