Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Trinkbecher
>
Mehrwegbecher
>
Thermobecher
>
Artikel
Edelstahlbecher "Metallo", 500 ml, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-02282002-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
02282002-00000
EAN/GTIN:
4068556023160
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Der Edelstahlbecher "Metallo" aus recyceltem Edelstahl bietet mit einem Füllvolumen von 500 ml die perfekte Mischung aus Nachhaltigkeit und Robustheit. Dank seiner Stapelbarkeit ist er besonders praktisch und platzsparend, ideal für den täglichen Gebrauch oder unterwegs. Ein langlebiger Begleiter für umweltbewusste Genießer, der Funktionalität und Stil vereint!
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
125 mm
Durchmesser:
60 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Metall/Edelstahl (304)
Gewicht:
0,088 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Thermo-Tasse
,
Thermo-Trinkbecher
,
Thermo-Trinktasse
,
Thermobecher
,
Thermotasse
,
Thermotrinkbecher
,
Thermotrinktasse
,
edelstahltasse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelstahlbecher "Metallo", 500 ml, blau
elasto
02282003-00000
€ 5,52*
Ähnlich
Edelstahlbecher "Metallo", 500 ml, silber
elasto
02282021-00000
€ 5,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.