Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenbrille "Solaris", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sonnenbrille "Solaris", schwarz
Artikelbild Sonnenbrille "Solaris", schwarz
Detailansicht Sonnenbrille "Solaris", schwarz
Sonnenbrille "Solaris", schwarz
Imagebild Sonnenbrille "Solaris", schwarz
Sonnenbrille "Solaris", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-02266002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02266002-00000
EAN/GTIN:
     4068556018883
Suchbegriffe:
Freizeitbrille
Sonnenbrille
Sonnenbrillen
sonnenbrillen
Die Sonnenbrille "Solaris" vereint stilvolles Design mit Nachhaltigkeit. Hergestellt aus umweltfreundlichem RPET, bietet sie nicht nur Schutz vor der Sonne, sondern setzt auch ein Zeichen für bewussten Konsum. Leicht, robust und modern – die perfekte Wahl für sonnige Tage, egal ob am Strand, in der Stadt oder unterwegs. Mit "Solaris" tragen Sie Stil und Umweltbewusstsein zugleich!
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Breite:
143 mm
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/53340
Gewicht:
0,029 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
02266003-00000
€ 4,40*
Ähnlich
elasto
02266006-00000
€ 4,39*
Ähnlich
elasto
02266001-00000
€ 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.