| |
|
| Artikel-Nr.: 7702-02116012-00000 Herst.-Nr.: 02116012-00000 EAN/GTIN: 4024869395394 |
| |
|
| | |
| Die "Bamboo" Glasflasche vereint Nachhaltigkeit und Funktionalität perfekt. Hergestellt aus geschmacks- und geruchsneutralem Material, ist sie frei von BPA und Weichmachern. Diese Flasche ist zu 100% recycelbar und auslaufsicher. Die Flasche ist nur für kalte Getränke geeignet und sollte nicht für kohlensäurehaltige Getränke verwendet werden. Die "Bamboo" Glasflasche überzeugt vor allem mit ihrer ansprechenden Optik und Funktionalität. Füllmenge: 750ml Weitere Informationen: | | Länge: | 0 mm | Breite: | 0 mm | Höhe: | 275 mm | Durchmesser: | 70 mm | Hauptfarbe: | grau | Material: | Glas/Borosilikat | Gewicht: | 0,400 kg |
|
| | |
| | | |
| |