|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7702-02008001-00000 Herst.-Nr.: 02008001-00000 EAN/GTIN: 4024869376744 |
| |
|
|  |  |
 | Praktisches Cuttermesser mit besonders einfachem Handling. Die Klinge ist nicht feststellbar, lässt sich mit nur einem Handgriff ausfahren und fährt beim Loslassen des Sliders automatisch wieder ein. Das robuste Außengehäuse besteht aus Metall. Weitere Informationen:  |  | Länge: | 100 mm | Breite: | 25 mm | Höhe: | 7 mm | Durchmesser: | 0 mm | Hauptfarbe: | weiß | Nebenfarbe1: | schwarz | Material: | Metall/Edelstahl | Gewicht: | 0,030 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser, 2008, Messer, Kartonmesser, Sicherheitsmesser, Universalmesser, Trapezklinge, Taschenmesser |
|  |  |
| |