Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger "Smartopener", matt-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schlüsselanhänger "Smartopener", matt-schwarz
Artikelbild Schlüsselanhänger "Smartopener", matt-schwarz
Detailansicht Schlüsselanhänger "Smartopener", matt-schwarz
Schlüsselanhänger "Smartopener", matt-schwarz
Imagebild Schlüsselanhänger "Smartopener", matt-schwarz
Schlüsselanhänger "Smartopener", matt-schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01988002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01988002-00000
EAN/GTIN:
     4024869368336
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger metall
schlüssel anhänger
2 in 1. Der Schlüsselanhänger in smartem Design dient sowohl als Flaschenöffner, als auch als Smartphone-Halterung.
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
matt-schwarz
Material:
Metall/Aluminium
Gewicht:
0,008 kg
Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01988021-00000
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.