Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtsmütze, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Weihnachtsmütze, rot
Artikelbild Weihnachtsmütze, rot
Detailansicht Weihnachtsmütze, rot
Weihnachtsmütze, rot
Artikel-Nr.:
     7702-01982006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01982006-00000
EAN/GTIN:
     4024869366554
Suchbegriffe:
Weihnachtsmannmütze
weihnachtsmannmütze elasto
weihnachtsmannmütze
Ein Highlight zu Heiligabend. Klassische Weihnachtsmütze für die festliche Stimmung zur Weihnachtszeit. Das weiche Material sorgt für ein besonders angenehmes Tragegefühl.
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
rot
Material:
Textil/Polyester-Filz
Gewicht:
0,030 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.