Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtsmütze "Deutschland", Deutschland-Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Weihnachtsmütze "Deutschland", Deutschland-Farben
Artikelbild Weihnachtsmütze "Deutschland", Deutschland-Farben
Detailansicht Weihnachtsmütze "Deutschland", Deutschland-Farben
Weihnachtsmütze "Deutschland", Deutschland-Farben
Artikel-Nr.:
     7702-01940022-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01940022-00000
EAN/GTIN:
     4024869359150
Suchbegriffe:
Weihnachtsmannmütze
weihnachtsmannmütze elasto
weihnachtsmannmütze
Die klassische Weihnachtsmütze in neuem Look. Originelle Mütze im Deutschland-Design.
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
Deutschland-Farben
Material:
Textil/Polyester-Filz
Gewicht:
0,030 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.