Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbett, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Feldbett, blau
Artikelbild Feldbett, blau
Detailansicht Feldbett, blau
Feldbett, blau
Artikel-Nr.:
     7702-01936003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01936003-00000
EAN/GTIN:
     4068556008624
Suchbegriffe:
Campingbett
Faltbett
Feldbett
Notbett
Leichtes klappbares Feldbett aus Aluminium. Das stabile Campingbett kann mit bis zu 130 kg belastet werden. Die große Liegefläche von ca. 195 x 65 x 45 cm bietet viel Platz und Liegekomfort. Auch als Gästebett für daheim geeignet. Das praktische Klappsystem spart Platz – inklusive Tasche zum Verstauen und Transportieren.
Weitere Informationen:
Länge:
1950 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
450 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
blau
Material:
Metall/Aluminium
Gewicht:
5,000 kg
Weitere Suchbegriffe: feldbett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.