Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbett, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Feldbett, schwarz
Artikelbild Feldbett, schwarz
Detailansicht Feldbett, schwarz
Feldbett, schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01936002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01936002-00000
EAN/GTIN:
     4068556008617
Leichtes klappbares Feldbett aus Aluminium. Das stabile Campingbett kann mit bis zu 130 kg belastet werden. Die große Liegefläche von ca. 195 x 65 x 45 cm bietet viel Platz und Liegekomfort. Auch als Gästebett für daheim geeignet. Das praktische Klappsystem spart Platz – inklusive Tasche zum Verstauen und Transportieren.
Weitere Informationen:
Länge:
1950 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
450 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Metall/Aluminium
Gewicht:
5,000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01936003-00000
ab € 39,01*
Ähnlich
elasto
01936005-00000
ab € 38,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.