Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbett, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Feldbett, grün
Artikelbild Feldbett, grün
Detailansicht Feldbett, grün
Feldbett, grün
Artikel-Nr.:
     7702-01936005-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01936005-00000
EAN/GTIN:
     4024869357194
Suchbegriffe:
Campingbett
Faltbett
Feldbett
Notbett
Leichtes klappbares Feldbett aus Aluminium. Das stabile Campingbett kann mit bis zu 130 kg belastet werden. Die große Liegefläche von ca. 195 x 65 x 45 cm bietet viel Platz und Liegekomfort. Auch als Gästebett für daheim geeignet. Das praktische Klappsystem spart Platz – inklusive Tasche zum Verstauen und Transportieren.
Weitere Informationen:
Länge:
1950 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
450 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
grün
Material:
Metall/Aluminium
Gewicht:
5,000 kg
Weitere Suchbegriffe: feldbett grün, feldbett, feldbetten elasto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01936003-00000
ab € 38,91*
Ähnlich
elasto
01936002-00000
ab € 38,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.