Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzabox "ToGo", behagliches blau/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Pizzabox "ToGo", behagliches blau/transparent
Artikelbild Pizzabox "ToGo", behagliches blau/transparent
Detailansicht Pizzabox "ToGo", behagliches blau/transparent
Pizzabox "ToGo", behagliches blau/transparent
Imagebild Pizzabox "ToGo", behagliches blau/transparent
Pizzabox "ToGo", behagliches blau/transparent
Artikel-Nr.:
     7702-01834043-00010
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01834043-00010
EAN/GTIN:
     4024869349199
Suchbegriffe:
Pizza-Box
Pizza-Thermobox
Pizzaboxen
Pizzathermobox
Unsere elegante Pizzabox für Schlemmerfreunde. Dank unserer neuen ToGo-Box ist Schluss mit der unnötigen Müllproduktion. Sie ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll! Zu 100% recycelbar und natürlich BPA-frei. Für die (Industrie-)Spülmaschine geeignet. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
358 mm
Hauptfarbe:
behagliches blau
Nebenfarbe1:
transparent
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,387 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01834043-00000
€ 11,97*
Ähnlich
elasto
01834030-00000
€ 14,98*
Ähnlich
elasto
01834030-00010
€ 15,02*
Ähnlich
elasto
01834055-00000
€ 14,98*
Ähnlich
elasto
01834055-00010
€ 15,03*
Ähnlich
elasto
01834066-00000
€ 14,99*
Ähnlich
elasto
01834066-00010
€ 15,10*
Ähnlich
elasto
01834202-00000
€ 12,02*
Ähnlich
elasto
01834202-00010
€ 15,09*
Ähnlich
elasto
01834010-00000
€ 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.