Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzabox "ToGo", behagliches blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Pizzabox "ToGo", behagliches blau
Artikelbild Pizzabox "ToGo", behagliches blau
Detailansicht Pizzabox "ToGo", behagliches blau
Pizzabox "ToGo", behagliches blau
Imagebild Pizzabox "ToGo", behagliches blau
Pizzabox "ToGo", behagliches blau
Artikel-Nr.:
     7702-01834043-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01834043-00000
EAN/GTIN:
     4024869344453
Suchbegriffe:
Pizza-Box
Pizza-Thermobox
Pizzaboxen
Pizzathermobox
Unsere elegante Pizzabox für Schlemmerfreunde. Dank unserer neuen ToGo-Box ist Schluss mit der unnötigen Müllproduktion. Sie ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll! Zu 100% recycelbar und natürlich BPA-frei. Für die (Industrie-)Spülmaschine geeignet. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
358 mm
Hauptfarbe:
behagliches blau
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,387 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
10
€ 5,87*
ab € 9,37*
€ 11,97*
Lager 7702
1
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 14,83*
Preise: Lager 7702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7702
Versand: Lager 7702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7702
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01834043-00010
€ 14,98*
Ähnlich
elasto
01834030-00000
€ 14,98*
Ähnlich
elasto
01834030-00010
€ 15,02*
Ähnlich
elasto
01834055-00000
€ 14,98*
Ähnlich
elasto
01834055-00010
€ 15,03*
Ähnlich
elasto
01834066-00000
€ 14,99*
Ähnlich
elasto
01834066-00010
€ 15,10*
Ähnlich
elasto
01834202-00000
€ 12,02*
Ähnlich
elasto
01834202-00010
€ 15,09*
Ähnlich
elasto
01834010-00000
€ 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.