Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderlöffel "Starter", hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Kinderlöffel "Starter", hellblau
Artikelbild Kinderlöffel "Starter", hellblau
Detailansicht Kinderlöffel "Starter", hellblau
Kinderlöffel "Starter", hellblau
Artikel-Nr.:
     7702-01544003-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01544003-00001
EAN/GTIN:
     4024869310625
Suchbegriffe:
Baby-Löffel
Babylöffel
Kinder-Löffel
Kinderlöffel
Langlebiger Kunststoff-Löffel mit abgerundeten Kanten. Optimal zum Füttern von Babys und Kleinkindern. Erfüllt die Anforderungen an die DIN EN 14372:2004. Der Griff ist perfekt für eine Veredelung per UV-Digitaldruck geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
hellblau
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,009 kg
Weitere Suchbegriffe: baby löffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01544014-00001
ab € 0,78*
Ähnlich
elasto
01544019-00001
ab € 0,78*
Ähnlich
elasto
01544001-00001
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.