Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumflasche "Bamboo" 0,6 l, rot/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Aluminiumflasche "Bamboo" 0,6 l, rot/natur
Artikelbild Aluminiumflasche "Bamboo" 0,6 l, rot/natur
Detailansicht Aluminiumflasche "Bamboo" 0,6 l, rot/natur
Aluminiumflasche "Bamboo" 0,6 l, rot/natur
Imagebild Aluminiumflasche "Bamboo" 0,6 l, rot/natur
Aluminiumflasche "Bamboo" 0,6 l, rot/natur
Artikel-Nr.:
     7702-01538006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01538006-00000
EAN/GTIN:
     4024869384176
Suchbegriffe:
Alu-Flasche
Aluminiumflasche
aluminiumflasche 600ml
alu flasche
Ein echtes Leichtgewicht unter den Trinkflaschen! Mit knapp 100gr ist die Aluminiumflasche "Bamboo" der perfekte Begleiter für jedes Abenteuer. Der Bambusdeckel und die matt-schwarze Oberfläche machen die Flasche auch designtechnisch zu einem echten Highlight. Inklusive Silikonstrap. Füllmenge: 600 ml.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
240 mm
Durchmesser:
60 mm
Hauptfarbe:
rot
Nebenfarbe1:
natur
Material:
Metall/Aluminium
Gewicht:
0,097 kg
Weitere Suchbegriffe: Getränkeflasche, Wasserflasche, Trinkflasche, Trinkbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Aluflasche, 1538
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01538003-00000
ab € 4,60*
Ähnlich
elasto
01538255-00000
ab € 4,57*
Ähnlich
elasto
01538002-00000
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.