Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "Pure", 1,0 l, transparent-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "Pure", 1,0 l, transparent-rot
Artikelbild Trinkflasche "Pure", 1,0 l, transparent-rot
Artikel-Nr.:
     7702-01400206-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01400206-00000
EAN/GTIN:
     4024869287514
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Wunderschöne geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem TritanTM und einem Deckel aus Edelstahl mit Schlaufe. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der Verschluss ist leicht zu öffnen, auslaufsicher und für kohlensäurehaltige Getränke geeignet. Füllvolumen: 1,0 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
220 mm
Durchmesser:
88 mm
Hauptfarbe:
transparent-rot
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,111 kg
Weitere Suchbegriffe: Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche 1 l kunststoff, glas trinkflasche, glasflasche bügelverschluss 1l, Flasche, Sport, Schule, trinken, Sportflasche, Pause, Kind, Kinder, Mädchen, Junge, 1254
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01400003-00000
ab € 10.125,60*
Ähnlich
elasto
01400006-00000
ab € 10.123,54*
Ähnlich
elasto
01400002-00000
ab € 10.123,54*
Ähnlich
elasto
01254010-00000
ab € 5,22*
Ähnlich
elasto
01400203-00000
ab € 5,22*
Ähnlich
elasto
01400001-00000
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.