Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbecher "Temptation", groß, mit Manschette, schwarz/hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Isolierbecher "Temptation", groß, mit Manschette, schwarz/hellblau
Artikelbild Isolierbecher "Temptation", groß, mit Manschette, schwarz/hellblau
Detailansicht Isolierbecher "Temptation", groß, mit Manschette, schwarz/hellblau
Isolierbecher "Temptation", groß, mit Manschette, schwarz/hellblau
Imagebild Isolierbecher "Temptation", groß, mit Manschette, schwarz/hellblau
Artikel-Nr.:
     7702-01373303-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01373303-00000
EAN/GTIN:
     4024869337394
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Sehr hochwertiger Isolierbecher mit grauer Manschette aus Silikon. Becher ist vakuum-isoliert und hält somit die Temperatur der Getränke länger konstant. Mit einem Schraubdeckel aus PP und einer verschließbaren Trinköffnung. Füllmenge: ca. 0,5 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
198 mm
Durchmesser:
84 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe1:
hellblau
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,288 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01373002-00001
€ 29,53*
Ähnlich
elasto
01373002-00002
€ 29,79*
Ähnlich
elasto
01373003-00000
€ 29,53*
Ähnlich
elasto
01373012-00000
€ 29,59*
Ähnlich
elasto
01373005-00000
€ 29,59*
Ähnlich
elasto
01373008-00000
€ 29,68*
Ähnlich
elasto
01373006-00000
€ 29,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.